Beli harga safety valve boiler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  2. Singer Valve Pressure Reducing Valve
    Mulai

    Rp38.999.900

    Singer Valve Pressure Reducing Valve
    Deskripsi:
    The 106-PR and 206-PR series pressure reducing valves are based on the 106-PG or 206-PG main valves.The pilot valves sense the downstream pressure through a connection at the valve outlet. Under flowing conditions, the pilot reacts to small changes in pressure to control the valve position by modulating the pressure above the diaphragm. The downstream pressure is maintained virtually steady at the pilot set-point.In typical pressure reducing applications, the standard port model 206-PR is often the best selection.
    atribut:
    • Minimum Flat Diaphragm (USGPM): 1
    • Maximum Continuius (USGPM): 125
  3. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  4. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Loading Type: Top Loading
  5. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)
    Deskripsi:
    Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.
    atribut:
    • Color: White
    • Color Rendering Index (CRI): 80
    • Especially Designed For: Functional
    • Lifetime Up to (hour): 15000
    • LED: Yes
    • Adjustable Lamp Head: No
    • Electric Socket: 220-240
    • Ip Code: IP20
    • Light Beam Angle (degree): 110
    • Material: Plastic
  7. CKE Stand Fan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    CKE Stand Fan
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
  8. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  9. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
  10. Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp79.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
  11. Joyko Paper Clip Trigonal (Klip Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp3.900

  12. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  13. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp90.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  14. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  15. Paseo Tisu Wajah Smart
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

  16. KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  17. Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp229.900

    Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Deskripsi:
    -Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
  18. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  19. GEA Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp2.799.900

    GEA Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
Daftar Harga harga safety valve boiler Terbaru November 2026
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
Singer Valve Pressure Reducing ValveRp38.999.900
Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH SeriesRp149.900
Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Rp779.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)Rp67.900
CKE Stand FanRp1.799.900
TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Rp79.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)